Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter für Schlauchbefestigung, 1 5030 028 016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter für Schlauchbefestigung, 1 5030 028 016
Schlauchhalter für Schlauchbefestigung, 1 5030 028 016
Schlauchhalter für Schlauchbefestigung, 1 5030 028 016
Artikel-Nr.:
     4502-91F4314
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5030 028 016
EAN/GTIN:
     4025113220585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Schlauchhalter mit Deckel dazu Serie RQHG Typ 5030. Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben, Rippenfixierung zur Zugentlastung, unterschiedliche Größen aneinanderreihbar, einsetzbar in C-Profilschienen; Material: verstärktes Polyamid (PA), Temperaturbereich: –30 bis +100 °C. Technische Merkmale (Typ, passend für Schlauchaußendurchmesser (Ad), Maß H, Maß B, Farbe): 5030.028.016, Ad 21,2, H 33, B 26,5 mm, grau
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Schlauchbefestigung
Höhe:
26.5 mm
Kopfdurchmesser:
21.2 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Zubehörart:
Schlauchhalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Schlauchhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8482*
€ 1,0882*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8648*
€ 1,0948*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,87787*
€ 1,11787*
50
Frei Haus
ab € 0,8842*
€ 1,1242*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236202016
ab € 3,71*
Zubehör
Flexa
10236201016
ab € 165,72*
Zubehör
Flexa
10236232016
ab € 202,175*
Zubehör
Flexa
10258202016
ab € 226,62*
Zubehör
Flexa
10258232016
ab € 4,56*
Zubehör
Flexa
10252232016
ab € 260,67*
Zubehör
Flexa
10243232016
ab € 202,105*
Zubehör
Flexa
10252202016
ab € 259,81*
Zubehör
Flexa
10243202016
ab € 202,54*
Zubehör
Flexa
10236209016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10242202016
ab € 165,68*
Zubehör
Flexa
10259202016
ab € 247,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.