Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 40 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 40 mm, PVC, grau
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 40 mm, PVC, grau
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 40 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F4407
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2030 101 048
EAN/GTIN:
     4025113132727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Kunststoffschutzschläuche, 1 2030 101 048, Flexa Schutzrohr aus Kunststoff, spiralförmig gewickelt mit einer Spirale aus PVC-ummanteltem Federstahldraht und fester Weich-PVC-Ummantelung. Features * Hochflexibel * Dehn- und stauchbar * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Weitgehend Säure- und Ölbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Innerer Korrosionsschutz Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen * Einsatz in Führungsketten * Als Saugschlauch geeignet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Biegeradius:
40 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
48 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schutzschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, leerrohr grau, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 20,41*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,6895*
€ 20,4295*
25
Frei Haus
ab € 17,946*
€ 20,606*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 20,92*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 28,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 28,68*
€ 34,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,42*
€ 30,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 25,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 717,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,56*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,26491*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,34*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,31*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,81889*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4824*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,61*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,46*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.