Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter-Set | 3 in 1 | 3 Befestigungsmöglichkeiten | Kunststoff | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T340267
T340267
Artikel-Nr.:
     4588-T340267
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T340267
EAN/GTIN:
     4035300982585
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
WC-Bürstenhalter Set 3 in 1

Bestehend aus:

WC-Bürstenhalter Set
• Material: Stahl, verchromt
• Schale aus Kunststoff
• Edelstahl-Griff
• Bürstenkopf Ø 75 mm
• Maße: 114 x 346 mm (Breite x Höhe)

Halter
• Material: ABS-Kunststoff, verchromt
• 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
• Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad
• Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
• Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
• Aussendurchmesser 72 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, Klobürste, Toilettenbürste, WC-Bürstenhalter, Bürsten-Halter, Toilettenbürsten-Halter, Garnitur, wandhalter, wandbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,11*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,35*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 36,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340250
ab € 4,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340265
ab € 6,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.