Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause CELLETTA | 3 Strahlarten | Drucktastenumstellung | Antikalk-Funktion | ½“ Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3411
TECB3411
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3411
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3411
EAN/GTIN:
     4035300973330
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Handbrause CELLETTA

• 3 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl, Normal-/Softstrahl
• Mit einfacher und komfortabler Drucktastenumstellung
• Kopfdurchmesser: 116,5 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
• Farbe: verchromt

Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 5,20 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 8,60 l/min
Weitere Suchbegriffe: handbrause conmetall, handbrause, Brause, Duschbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,47*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,78*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 5,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3406
ab € 5,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,68*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3408
ab € 7,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3415
ab € 9,97*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,74*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3418
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.