Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U Black Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U Black Line
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U Black Line
Energielabel-347209-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U Black Line-KBS-Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347209
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Black Line Ausführung • Rückwandverdampfer • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Tür mit Schloss • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech schwarz pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 49 Kg • Serienzubehör 2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 129 Liter • Nutzinhalt Kühlung 63 Liter • Energieverbrauch 438 KWHJ • Energieeffizienzklasse A • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 23 • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
438 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
63 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Volltürkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 368,34*
€ 431,67*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,35*
€ 1.144,33*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 358,77*
Ähnlich
KBS
347406
ab € 613,21*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 622,04*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 767,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.