Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank MRFvc 4001 mit Volltür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 4001 mit Volltür und Umluftkühlung
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 4001 mit Volltür und Umluftkühlung
Energielabel-40514001-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Flaschenkühlschrank MRFvc 4001 mit Volltür und Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     462-40514001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40514001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • 5 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1884 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 67 Kg • Serienzubehör 4 Roste weiß kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 377 Liter • Nutzinhalt Kühlung 286 Liter • Energieverbrauch 390 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
390 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
286 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,22*
€ 989,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,28*
€ 978,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,63*
€ 900,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,89*
€ 857,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40513501
ab € 605,08*
Ähnlich
KBS
40515501
ab € 766,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.