Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühlschrank MRFvc 5501 mit Volltür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 5501 mit Volltür und Umluftkühlung
KBS Flaschenkühlschrank MRFvc 5501 mit Volltür und Umluftkühlung
Energielabel-40515501-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Flaschenkühlschrank MRFvc 5501 mit Volltür und Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     462-40515501
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40515501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Mechanisches Thermostat • Analoge Temperaturanzeige im Innenraum • Rückwandverdampfer • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Volltür mit Schloss • Griffmulde in Tür • 4 Roste zu bestücken bis maximal 60 kg • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 747 x 769 x 1684 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,05 kW 230 Volt • Bruttogewicht 99 Kg • Serienzubehör 4 Roste weiß kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 544 Liter • Nutzinhalt Kühlung 432 Liter • Energieverbrauch 383 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
383 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
432 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,70*
€ 1.045,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,52*
€ 1.034,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,53*
€ 952,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40513501
ab € 601,39*
Ähnlich
KBS
40514001
ab € 715,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.