Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank FLK 365 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank FLK 365 weiß
Glastürkühlschrank FLK 365 weiß
Energielabel-9190025-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Glastürkühlschrank FLK 365 weiß
Ansicht 3-Glastürkühlschrank FLK 365 weiß
Ansicht 4-Glastürkühlschrank FLK 365 weiß-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Glastürkühlschrank FLK 365 weiß-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190025
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190025
EAN/GTIN:
     4059395000009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Beleuchtetes LED Display, separat schaltbar • Seitenwände weiß pulverbeschichtet • Korpus innen weiß • Manuelles Thermostat • 4 Stufen Temperaturregler • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 4 niedrigste Temperatur • Stufe • der Kompressor wird abgeschaltet • Eingebautes Schloss • Umluftkühlung • 2 vertikale helle LED-Linien, separat schaltbar • Rasterleisten mit Halteclip • 5 rilsanierte Roste schwarz • Türrahmen Kunststoff schwarz • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne, Rückseitig zwei Rollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 2025 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 14 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,265 kW 230 Volt • Bruttogewicht 80 Kg • Serienzubehör 5 Roste 380 x 490mm, weiß rilsaniert • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 50 dB • Bruttoinhalt 385 Liter • Energieverbrauch 1028 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 64,5 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 469591 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1028 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
3
Frei Haus
ab € 599,90*
€ 699,70*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,01*
€ 1.148,83*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,70*
€ 832,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,44*
€ 818,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,40*
€ 781,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,56*
€ 753,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190026
ab € 620,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.