Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Gummikabel IP44 5m H05RR-F 3G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Gummikabel IP44 5m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Qualitäts-Gummikabel IP44 5m H05RR-F 3G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1161420
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161420
EAN/GTIN:
     4007123167012
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
  • Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel
  • Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
  • Kabelqualität: Gummi
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.85 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05RR-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabelqualität:
Gummi
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3288
5
€ 8,50*
ab € 7,1226*
€ 9,2926*
8 Tage
3288
5
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,45*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,44*
€ 9,62*
5
€ 4,90*
ab € 7,43*
€ 10,07*
5
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,6524*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169960
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.