Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025
Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025
Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025
Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025
Wochenplan A5 1 Woche/2 Seiten Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#CHRO50235
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50235
EAN/GTIN:
     4004182088111
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Wochenplan, 1 Woche auf 2 Seiten
  • So haben Sie einen kompletten Überblick über Ihre Termine
  • inklusive Jahresplan und zusätzlichen Informationen
  • Formulare 80g/qm Papier
  • Jahresplan 120g/qm Papier für mehr Haltbarkeit
  • Maße: DIN A5
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.206 kg
Einteilung:
1 Woche/Seite
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Chronoplan
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
FSC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,19*
€ 15,08*
2 Tage
350
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 15,38*
€ 7,95*
ab € 10,36*
€ 15,90*
€ 6,95*
ab € 11,65*
€ 17,72*
Lager 467
266
€ 5,87*
ab € 11,65*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50304
ab € 3,38*
Ähnlich
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Avery
50172
ab € 75,86*
Ähnlich
Avery
50205
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.