Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück minze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück minze
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück minze
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75021C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75021C
EAN/GTIN:
     3329680750218
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,87*
1
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 5,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680421507
ab € 4,59*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1321C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1521C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2821C
ab € 52,20*
Zubehör
Clairefontaine
5548C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5540C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5541C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
7055C
ab € 69,50*
Zubehör
Clairefontaine
55542C
ab € 35,73*
Zubehör
Clairefontaine
55546C
ab € 25,02*
Zubehör
Clairefontaine
55545C
ab € 26,63*
Zubehör
Clairefontaine
1221C
ab € 1,63*
Zubehör
Clairefontaine
1421C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.