Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablageschale Economy A4 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefablageschale Economy A4 weiß
Briefablageschale Economy A4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1701567010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701567010
EAN/GTIN:
     7318081567019
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablageschale ECONOMY
  • Ausführung: stapelbar
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 263 x 66 x 358 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
263 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
66 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 weiß, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablageschale, Briefablageschale, Briefsammler, Schale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,93*
€ 29,56*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,40*
€ 34,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 18,77*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,78*
Ähnlich
Durable
771107
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,16*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,32*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 107,52*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,24667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.