Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Economy A4 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Economy A4 anthrazit
Briefablage Economy A4 anthrazit
Briefablage Economy A4 anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1701567058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701567058
EAN/GTIN:
     4005546108179
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablageschale ECONOMY
  • Ausführung: stapelbar
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 263 x 66 x 358 mm
  • Farbe: anthrazit
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
263 mm
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
für Format:
A4
Höhe:
66 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
358 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: umweltfreundlich durch Recycling-Kunststoffe; Ausschluss besonders kritischer Stoffe; nachhaltiger Konsum durch Schonung der Ressourcen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage ps c4 schwarz, ablagekorb, ablagekorb schwarz, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,63*
1
€ 6,78*
ab € 1,89*
€ 3,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 18,71*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,72*
Ähnlich
Durable
771107
ab € 4,47*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,19*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 108,52*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,24667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,84*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.