Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA333001 Herst.-Nr.: 333001 EAN/GTIN: 4005546989020 |
| |
|
| | |
| - Funktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher
- Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung
- Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung
- Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche
- Maße entnehmbarer Ascher (HxDurchmesser): 60 x 240 mm
- Maße Papieröffnung (HxB): 125 x 190 mm
- Maße innerer Behälter (HxDurchmesser): 380 x 220 mm
- Produktmaße (HxDurchmesser): 620 x 260 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.84 kg | Durchmesser: | 260 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 19 l | Höhe: | 620 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter für außenanlagen, 3330, Abfallsammler, Ascher, Korb, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 59,45* | € 71,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,64* | € 72,64* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,99* | € 73,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,57* | € 76,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 62,39* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 60,64* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|