Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-20 PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-20 PP grau
Register A4 1-20 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA652210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652210
EAN/GTIN:
     4005546665146
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Lochung: Universallochung
  • mit geprägten Taben, auch für Ringbücher geeignet
  • Ausführung der Tabe: 1 - 20
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
geprägte Tabe, auch für Ringbücher geeignet
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.149 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,236*
€ 1,829*
1 Tag
421
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 2,01*
2 Tage
24
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 2,04*
Lager 467
424
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.