Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm
Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm
Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm
Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm
Ordnerregister PP 1-5 farbige Taben beschriftbar A4+ hoch 245x305mm
Artikel-Nr.:
     467-#DURA679327
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     679327
EAN/GTIN:
     4005546735092
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Ordnerregister
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 270 my
  • Lochung: Universallochung
  • inklusive Deckblatt
  • Ausführung der Tabe: Beschriftung 1 - 5, farbig, beschriftbar
  • Farbe: farbig sortiert
  • Verwendung für Papierformate: A4+ hoch
  • Größe (B x H): 245 x 305 mm
  • Anzahl der Blätter: 5 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
5
Besonderheiten:
inklusive Deckblatt
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.1180 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbe des Aufdrucks:
mehrfarbig
für Format:
A4+
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
270 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,41*
€ 6,78*
ab € 2,58*
€ 4,45*
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,52*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,39*
€ 5,68*
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 2,51* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
679527
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
679627
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
679727
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
679427
ab € 3,12*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.