Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=250 Stück
Heftstreifen Flexi farbig sortiert VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA690100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690100
EAN/GTIN:
     4005546600208
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen FLEXI
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Material der Deckschiene: Polypropylen (PP)
  • Material des Aufreihbandes: Metall
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Lochung: 60/80
  • Größe (B x H): 150 x 34 mm
  • Farbe: farbig sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.715 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,78*
ab € 6,29*
€ 9,77*
Lager 467
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,80*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 12,06*
14 Tage
24
pro Stück
€ 6,29*
ab € 8,31*
€ 12,67*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,73*
€ 13,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 0,1867*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.