Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebe-Heftstreifen Flexifix weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebe-Heftstreifen Flexifix weiß VE=100 Stück
Selbstklebe-Heftstreifen Flexifix weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA690602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690602
EAN/GTIN:
     4005546840000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Selbstklebeheftstreifen Flexifix
  • Werkstoff: Hart-PVC/Metall
  • Material der Deckschiene: Polypropylen
  • kunststoffummantelte, aufgeschweißte Heftzunge
  • fasst gelochtes Schriftgut zusammen und haftet auf glatten Flächen in Mappen, Hängemappen, Aktensammlern, Ordnern und Ringbüchern
  • mit Anlagemarkierung für die richtige Positionierung
  • 80mm Lochung
  • Größe (B x H): 20 x 150 mm
  • Farbe: weiß
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Packung mit 100 Stück
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.463 kg
Farbe:
weiß/schwarz
Farbname:
weiß/schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
2-fach
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
selbstklebend:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,12*
€ 38,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,79*
€ 38,27*
€ 6,78*
ab € 27,99*
€ 38,47*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 31,45*
€ 42,82*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 36,11*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
1 Stück enthält 100 Boxen (ab € 0,2779* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,64*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.