Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm grün VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm grün VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm grün VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809105
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809105
EAN/GTIN:
     4005546846224
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • Selbstklebendes Ordner-Rückenschild aus Kunststoff-Folie
  • Mit Aufdruck
  • Auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton
  • Mit Loch
  • Beutel mit 10 Stück
  • grün
  • für schmale Ordner
  • 40x390mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Etikettenbreite:
40 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
Höhe:
390 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, 8091, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerrückenschilder, Ordofix, Rückenschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,56*
€ 5,50*
ab € 4,22*
€ 7,55*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 4,84*
€ 7,55*
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.