Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsausweis-Namensschild Ausweishalter Chrom silber 60cm VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Betriebsausweis-Namensschild Ausweishalter Chrom silber 60cm VE=10 Stück
Betriebsausweis-Namensschild Ausweishalter Chrom silber 60cm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA822523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822523
EAN/GTIN:
     4005546802848
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Ausweishalter inkl. Aufrollmechanik, Befestigung am Schild mit Druckknopf-Schlaufe
  • Mit extra starkem Metallclip zur Befestigung
  • Zur Verwendung mit allen DURABLE Namensschildern, die mit Ausstanzung für einen Clip ausgestattet sind
  • Packung mit 10 Stück
  • Aus Metall, verchromt
  • Farbe: silber
  • O 40 mm, Länge ca. 600 mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Sicherheitsverschluss
Besonderheiten:
verchromt. Mit extra starkem Metallclip zur Befestigung. Zur Verwendung mit allen DURABLE Namensschildern, die mit Ausstanzung für einen Clip ausgestattet sind
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.509 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,615*
€ 4,945*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,825*
€ 6,023*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,45*
€ 46,02*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 35,17*
€ 46,64*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,12*
€ 47,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,20*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,94*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,12*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,86*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,38*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,31*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,07*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.