Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glasmagnetboard 45x45cm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ECOB801201
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
801201
EAN/GTIN:
4011123654601
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
ecobra glasboard
Die magnetischen Glasboards der Ecobra-Serie EASE bestechen durch Ihre Eleganz und Leichtigkeit im Trend der Zeit.
Durch die verschiedenen, modischen Farben sind sie ein Highlight in jedem Raum.
Die rahmenlose Aufhängung auf der Rückseite erweckt den Eindruck von einer gewissen Schwerelosigkeit - das Board schwebt optisch an der Wand.
Wärmebehandeltes Einscheiben-Sicherheitsglas, (ESG) Stärke 4 mm
Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit (im Vergleich zum normalen Flachglas)
Rückseite galvanisiertes Zinkblech
Abgerundete, polierte Kanten
4 Abstands- und Befestigungshalter auf der Rückseite (für Hoch- und Querformat)
Montageschrauben enthalten
Einzeln im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.74 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Glas
Produktbreite:
45 cm
Produkthöhe:
45 cm
Tafelfarbe:
schwarz
Tafelfläche:
Glas
Tiefe:
4 mm
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
glas board
,
board
,
Glas
,
Glas-Magnetbord
,
Glas-Magnettafel
,
Glasmagnetboard
,
GlasMagnetbord
,
GlasMagnettafel
,
Glastafel
,
Magnet
,
Magnet-board
,
Magnet-Pinwand
,
Magnet-wand
,
Magnetafel
,
Magnetboard
,
Magnetboards
,
Magnetbord
,
Magnetische
,
MagnetPinwand
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Pinwand
,
wand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,32*
€ 16,48*
Lager 609
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 16,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtkarton
Ecobra
800220
ab € 10,48*
Zubehör
ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft, 2 Stück im Klarsichtkarton
Ecobra
800230
ab € 9,93*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, blau transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882013
ab € 10,82*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, mint transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882014
ab € 10,79*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, orange transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882018
ab € 10,73*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, rot transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882012
ab € 10,76*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, schwarz transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882011
ab € 10,79*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Glasboard-Rundmagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 25 x 6 mm, weiß transparent, 1,8 kg Haftkraft, 4 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
882019
ab € 10,75*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 16 x 4,5 mm, 9,5 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
800510
ab € 2,91*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 20 x 6 mm, 14,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
800520
ab € 4,26*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 25 x 7 mm, 20,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
800530
ab € 6,11*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 32 x 7 mm, 35,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
800540
ab € 8,74*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 23 x 7,5 mm, 10,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
880020
ab € 7,73*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym, Rundmagnet, Ø 29 x 8 mm, 16,0 kg Haftkraft, 2 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Ecobra
880030
ab € 12,15*
Zubehör
ECOBRA Organisations-Rechteckmagnete aus Neodym, blau, 55 x 22,5 x 8,5 mm, 4,8 kg Haftkraft, 5 Stück auf Ferrotafel
Ecobra
809503
ab € 16,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen