Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwischblätter edding BMA 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzwischblätter edding BMA 4
Ersatzwischblätter edding BMA 4
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-BMA4
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BMA4
EAN/GTIN:
     4004764816491
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Ersatzwischblätter edding BMA 4
  • Zum Nachfüllen des Tafelwischers edding BMA 2
  • Zum trockenen Entfernen von Tafelbeschriftungen
  • Farbe: weiss
  • VE=100 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatzwischblätter
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.169 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.1686 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,70*
€ 14,36*
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 14,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,92*
€ 14,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,86*
€ 14,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 9,82*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,72*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.