Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Jiffy 5 Innenmaß 245x381mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Jiffy 5 Innenmaß 245x381mm braun
Papierpolstertasche Jiffy 5 Innenmaß 245x381mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP413357
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     413357
EAN/GTIN:
     8711717009256
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Papierpolstertasche 5
  • Material und Polsterung: Papier, Papierpolsterung
  • Ausstattung: Lochung für Klammer
  • Farbe: braun
  • Größe (B x H): 260 x 381 mm
  • Größe Innenteil (B x H): 245 x 381 mm
  • Masse: 121 g
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Breite außen:
26 cm
Breite innen:
24.5
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.121 kg
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
38.1 cm
Länge innen:
38.1 cm
Luftpolstertaschengröße:
5
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
279
10
€ 5,49*
ab € 0,72186*
€ 1,09186*
Lager 467
699
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,20*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,67*
1
€ 5,50*
ab € 50,75*
€ 69,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SUMO
30000889
ab € 0,42917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.