Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Papierpolstertasche
>
Artikel
Polsterversandtasche, Typ 5, 260x381mm, braun JIFFY 30001315
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-513219
Hersteller:
Sealed Air
Herst.-Nr.:
30001315
EAN/GTIN:
8711717009256
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche. Material Papier. Ohne Fenster. Farbe: braun. Größe 5. Außenmaß: 260 x 381 mm (BxH). Innenmaß: 245 x 381 mm (BxH). Gewicht: 165 g.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Papierpolsterung
Breite:
260
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
381
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
Karton- und Polstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Papier-Polstertasche
,
Papierpolster-Tasche
,
Papierpolster-Versandtasche
,
Papierpolstertasche
,
Papierpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
polsterversandtasche braun selbstklebend
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche braun
,
413357
,
30001315
,
JIFFY
,
PAPIERPOLSTERTASCHE
,
513219
,
Jiffy
,
Luftpolsterversandtaschen
,
Polstertaschen
,
Postversandkuverts
,
Selbstklebende Kuverts und Taschen
,
Taschen für den Versand
,
Airbag-Taschen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
279
10
€ 5,49*
ab € 0,72186*
€ 1,09186*
Lager 467
9 Tage
699
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,67*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 50,75*
€ 69,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 16,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G
SUMO
30000889
ab € 0,42917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen