Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC1920E Herst.-Nr.: 1920E EAN/GTIN: 3130630019206 |
| |
|
| | |
| - Register
- Werkstoff: PP
- Stärke: 0,13 mm
- Lochung: Universallochung
- Ausführung der Tabe: A-Z
- Farbe: grau
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4+ | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Deckblatt: | nein | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 130 mic | Taben: | Buchstaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, Buchstaben, Buchstaben-Register, BuchstabenRegister, Kunststoff, Ordner, OrdnerRegister, Register |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,21* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,38* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,68* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 12,00* | ab € 2,28* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,58* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|