Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 320x240mm einfach 300my VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 320x240mm einfach 300my VE=10 Stück
Ausweishüllen 320x240mm einfach 300my VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC389205E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     389205E
EAN/GTIN:
     3157406044927
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Schutzhülle einfach
  • Werkstoff: Premium-PVC
  • Verwendung für Papierformate: 240 x 320 mm
  • Größe (B x H): 249 x 322 mm
  • Anzahl der Hüllen: 2 Stück
  • Farbe: kristall
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
24x32cm
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.64 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Länge:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
300 mic
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle 300my, aktenhülle, exacompta aktenhüllen, Ausweise, Ausweistasche, Dokumentenhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Sichthülle, Steckhülle, Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 14,55*
€ 21,95*
6 Tage
88
5
€ 25,00*
ab € 17,48*
€ 23,40*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 16,92*
€ 24,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,47*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,92*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,98*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.