Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen A4 doppelt 150my VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen A4 doppelt 150my VE=10 Stück
Ausweishüllen A4 doppelt 150my VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC5381E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5381E
EAN/GTIN:
     3130631053810
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Schutzhülle doppelt
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Hüllen: 4 Stück
  • Farbe: kristall
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.484 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A3 quer
Länge:
210 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Ausweise, Ausweistasche, Dokumentenhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Sichthülle, Steckhülle, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,99*
€ 19,71*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 15,13*
€ 21,97*
6 Tage
441
€ 12,00*
ab € 16,11*
€ 23,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,84*
€ 57,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,47*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,03*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,92*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,98*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.