Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Steh Workstation Lotus DX höhenverstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitz-Steh Workstation Lotus DX höhenverstellbar schwarz
Sitz-Steh Workstation Lotus DX höhenverstellbar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8081001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8081001
EAN/GTIN:
     0043859730810
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Sitz-Steh Workstation Lotus DX
  • Ausstattung: höhenverstellbar
  • Smooth Lift(TM) Technologie für Stabilität und leichte Höhenverstellung
  • Mit integrierter drahtloser Ladestation und USB Anschluss
  • Eingearbeiteter antimikrobieller Microban Schutz hemmt die Ansammlung schädlicher Bakterien
  • Kabelmanagement System
  • Größe (B x T): 832 x 616 mm
  • Höhe min./max.: 139/568 mm
  • Gewicht: 23 kg
  • Farbe: schwarz
  • Montageart bei Lieferung: komplett vormontiert
Weitere Informationen:
Breite:
832 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
568 mm
Marke:
Fellowes
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
616 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 420,00*
€ 492,42*
€ 1,95*
ab € 434,60*
€ 497,18*
€ 5,50*
ab € 457,47*
€ 530,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,34*
€ 530,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 489,22*
€ 553,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,81*
€ 659,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,52*
€ 599,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0009901
ab € 319,85*
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 319,31*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 419,24*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,84*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 344,71*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 384,54*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 385,96*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 391,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.