Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei XS 24cm schwarz VE=200 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei XS 24cm schwarz VE=200 Stück
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei XS 24cm schwarz VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ261708
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     261708
EAN/GTIN:
     4015544712339
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • wie eine zweite Haut
  • äußerst elastisch
  • ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
XS
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygonorm
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
200 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 7,56*
10
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 8,59*
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 9,50*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 10,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
26158
ab € 5,28*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,93*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,35*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,37*
Ähnlich
VEPATIM
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 0,146*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 49,14*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 49,19*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261608
ab € 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.