Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 02 - M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 02 - M
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 02 - M
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 02 - M
Artikel-Nr.:
     158-FM1107.02
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26150
EAN/GTIN:
     4015544961508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit weiss (200er Box) latexfrei mit texturierten Fingerspitzen

Ausgewählte Version: 02 - M

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit

Der Nitrilhandschuhe SAFE FIT hat eine leichte und angenhem weiche Qualität.

  • perfekter Sitz durch vollanatomische Passform
  • Elastizität entgegegnet dem Ermüden
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • extrem reißfest
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • puderfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374-1:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 02 - M
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,61*
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 7,67*
4 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 5,61*
€ 8,38*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 8,77*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26158
ab € 4,39*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,35*
Ähnlich
1-PACK
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 3,42*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 43,59*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 4,60*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 43,45*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261608
ab € 4,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.