Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional XL 34cm grün VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional XL 34cm grün VE=12 Paar
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional XL 34cm grün VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2660
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2660
EAN/GTIN:
     4015544266009
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Chemikalienschutzhandschuh, 34 cm
  • Nitril, innen mit Baumwolle beflockt, allergiefrei
  • sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
  • angenehmes Tastgefühl
  • starker Trocken- und Nassgriff
  • lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
  • idealer Tragekomfort und Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.087 kg
Farbe:
grün
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
340 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 2,83*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,16*
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 15,23*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,73*
€ 15,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,9775* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2666
ab € 0,98*
Ähnlich
Franz Mensch
2665
ab € 0,99*
Ähnlich
Franz Mensch
2661
ab € 0,99*
Ähnlich
Hygostar
2662
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.