Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional M 34cm grün VE=1 Paar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ2665
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
2665
EAN/GTIN:
4015544266504
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh, 34 cm
Nitril, innen mit Baumwolle beflockt, allergiefrei
sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
angenehmes Tastgefühl
starker Trocken- und Nassgriff
lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
idealer Tragekomfort und Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.069 kg
Farbe:
grün
Handschuh-Größe:
M
Länge:
340 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
1 Paar
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
nitrilhandschuhe m grün
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr. 8
,
Chemikalienhandschuh
,
Gummihandschuh
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Nitril
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,62*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,85*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,12*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,31*
€ 11,80*
Lager 7PYHX
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 15,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 9,31* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen (
entspricht € 141,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe PROFESSIONAL, grün, VE 144 Paar, Größe 7 (S).
Franz Mensch
2666
ab € 0,96*
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe PROFESSIONAL, grün, VE 144 Paar, Größe 9 (L).
Franz Mensch
2661
ab € 0,97*
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe Professional, Nitril, 11/XXL, grün, L: 34cm
Hygostar
2662
ab € 14,26*
Ähnlich
Nitrilhanschuh Chemikalienschutz grün, 34 cm Längeallergiefrei, lebensmittelecht Version: 03 - Göße: XL
Franz Mensch
2660
ab € 0,82084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen