Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang M 46cm grün 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang M 46cm grün 1 Paar
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang M 46cm grün 1 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26651
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26651
EAN/GTIN:
     4015544266511
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Chemikalienschutzhandschuh, 46 cm
  • Nitril, allergiefrei
  • sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
  • angenehmes Tastgefühl
  • starker Trocken- und Nassgriff
  • lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
  • idealer Tragekomfort und Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1690 kg
Farbe:
grün
Handschuh-Größe:
M
Länge:
460 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
12x 1 Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 7,35*
12
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 7,76*
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,39*
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,34*
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 9,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 300 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
26601
ab € 4,64*
Ähnlich
Franz Mensch
26611
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.