Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 25mm VE=50 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 25mm VE=50 Stück blau
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 25mm VE=50 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4028242
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028242
EAN/GTIN:
     0033816097544
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken gbc 21-ringe 25m...
plastikbinderücken
  • GBC Plastikbinderücken CombBind
  • Für die Plastikspiralbindung
  • Für CombBind-Systeme
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 225 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 16,73*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 16,73*
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 26,88*
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 32,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4028235
ab € 4,58*
Sonstiges
GBC
4028215
ab € 4,70*
Sonstiges
GBC
4028175
ab € 4,63*
Sonstiges
GBC
4028195
ab € 4,52*
Sonstiges
GBC
4028237
ab € 6,84*
Sonstiges
GBC
4028177
ab € 6,83*
Sonstiges
GBC
4028197
ab € 6,72*
Sonstiges
GBC
4028238
ab € 7,91*
Sonstiges
GBC
4028218
ab € 8,00*
Sonstiges
GBC
4028178
ab € 8,24*
Sonstiges
GBC
4028198
ab € 8,24*
Sonstiges
GBC
4028620
ab € 10,18*
Sonstiges
GBC
4028610
ab € 10,17*
Sonstiges
GBC
4028660
ab € 10,20*
Sonstiges
GBC
4028621
ab € 12,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.