Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Contur A4/B4/C4 10 Fächer geschlossen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 10 Fächer geschlossen schwarz
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 10 Fächer geschlossen schwarz
Schubladenbox Contur A4/B4/C4 10 Fächer geschlossen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_151013
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1510-13
EAN/GTIN:
     4012473151031
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 10 geschlosse...
kunststoffgehäuse
  • Schubladenbox Contur mit 10 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4
  • DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten
  • Etabliertes Design in harmonischer Optik
  • Leichtlaufende, flache Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen
  • Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege
  • Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar
  • Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden
  • Enorme Stabilität garantiert
  • Weiteres Zubehör optional erhältlich
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 20 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe des Gehäuses: schwarz
  • Farbe der Schubladen: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden.
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
5.7 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
für Format:
B4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
307 mm
Höhe der Schublade:
20 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
382 mm
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 1510, Ablagebox, Briefablagebox, Formularbox, Schrankbox, Schrankset, Schubladenboxen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 44,57*
€ 59,16*
€ 4,00*
ab € 43,41*
€ 59,42*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 49,39*
€ 65,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,98*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 50,76*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,51*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,31*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 43,34*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,06*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,07*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,43*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,65*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 36,86*
Ähnlich
HAN
1505-191
ab € 38,68*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 43,05*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 42,54*
Ähnlich
Leitz
52531095
ab € 48,32*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.