Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff rosa
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_17238-956
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17238-956
EAN/GTIN:
     4012473172876
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP
  • Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
  • Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien
  • Ob für das Büro oder Zuhause
  • Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig
  • Ausgezeichnet mit dem Designpreis -Produkt des Jahres-
  • Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm
  • Material: 100% PIR-Kunststoff Rezyklat (PP)
  • Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingmaterial. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig.
Breite:
111 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Farbe:
rosa
Höhe:
105 mm
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Re-X-Loop
Tiefe:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, Bürobutler, Köcher, Organizer, recycelt, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch, Tisch-Organizer, TischOrganizer, umweltschonend
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,67*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,93*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,20*
1
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,28*
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,47*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,53*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,88*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.