Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2503 Partikelschnitt 4x40mm 230 V 50 HZ
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA25039111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     25039111
EAN/GTIN:
     4019364579110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, geeignet für Gruppenbüros
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3
  • Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm
  • Gewicht: 30,5 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
75 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
32 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
30.5 kg
Höhe:
870 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
580 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
377 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter eba sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, 2503, Aktenverichter, Büro, Büro-Aktenverichter, BüroAktenverichter, Büroaktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,69*
€ 721,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,21*
€ 722,34*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 713,29*
€ 750,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 703,19*
€ 750,43*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 677,13*
€ 767,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,43*
€ 893,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,02*
€ 867,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,71*
€ 849,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 710,13*
€ 845,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,19*
€ 836,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,74*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.