Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche
Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche
Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche
Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche
Kompakt-Theke Genua Grundtheke 45 Grad BxTxH 118x70x115cm alusilber/buche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3990
Herst.-Nr.:
     3990
EAN/GTIN:
     4044917416055
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Grundtheke
  • Kompakt-Theke im Anbauverfahren, die jede Konfiguration und Größe einer Theke ermöglicht
  • Stabile Stahlkonstruktion in Alusilber
  • Arbeits- und Ablageplatten in Buchedekor
  • Auch einzeln stellbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann erweitert werden
Breite:
1180 mm
Bruttogewicht:
30.4 kg
Farbe:
alusilber/buche
Farbname:
alusilber/buche
Höhe:
1150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
700 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,09*
€ 428,86*
€ 5,50*
ab € 388,62*
€ 465,14*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 471,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 386,73*
€ 486,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 503,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,38*
€ 578,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,09*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 357,01*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,03*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3991
ab € 320,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 317,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3993
ab € 272,13*
Zubehör
Topstar
PI990BC0
ab € 165,50*
Zubehör
Topstar
PI990BC6
ab € 160,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 377,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.