Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer arte 180x41cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer arte 180x41cm Edelstahl
Garderobenständer arte 180x41cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6871
Herst.-Nr.:
     6871
EAN/GTIN:
     4044917233904
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Edelstahlgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für ein exzellentes Entree
  • Hochwertiger Edelstahl der auch in ferner Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet
  • Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit auch hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche
  • mit 8 Hut-/Mantelhaken
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
8
Besonderheiten:
standfestdurch schweren Fuß
Bruttogewicht:
16.2 kg
Durchmesser:
410 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1800 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer edelstahl, garderobenständer, Garderobe, Garderobenleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,11*
€ 374,34*
€ 5,50*
ab € 311,56*
€ 380,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,41*
€ 382,43*
€ 4,95*
ab € 327,41*
€ 389,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,99*
€ 402,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33685581
ab € 72,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600215
ab € 8,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30687581
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.