Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Metropol Abschlussäule 175cm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand Metropol Abschlussäule 175cm alusilber
Stellwand Metropol Abschlussäule 175cm alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6929
Herst.-Nr.:
     6929
EAN/GTIN:
     4044917236905
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Stellwand Metropol, Abschlusssäule
  • Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.
  • Es können Rollen mit Feststellbremse befestigt werden.
  • Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton alusilber.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für das Ende der Stellwand Metropol
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
3.5 kg
Farbe:
alusilber
Höhe:
1750 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Produktbreite:
55 cm
Produkthöhe:
175 cm
Rahmenfarbe:
alusilber
Rahmenmaterial:
Metall
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,47*
€ 101,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 104,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 104,79*
€ 5,50*
ab € 89,50*
€ 110,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 100,14*
€ 127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 365,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 157,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.