Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Scala Leder schwarz
Schreibunterlage Scala Leder schwarz
Schreibunterlage Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38436
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38436
EAN/GTIN:
     4006677384364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Ausführung: Leder
  • recycelbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H): 650 x 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, Lederunterlage, Scala
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,22*
€ 113,21*
€ 5,50*
ab € 94,82*
€ 125,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,71*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,59*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 37,08*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,49*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 84,98*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,57*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 84,99*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,47*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,74*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.