Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-412000 Herst.-Nr.: 7-412000 EAN/GTIN: 8713797028158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Legamaster Jahresplaner PREMIUM vertikal
- Jahresplaner mit senkrechter Monatseinteilung, ideal als persönlicher Planer
- Weiße Oberfläche, Speziallack, UV-gehärtet, magnethaftend und beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Eloxierter Aluminiumrahmen
- Ablagebord: 30 cm
- Lieferung inklusive Zubehörset (Boardmarker TZ 111 4er Set sowie ein Set sortierte Magnetsymbole 10 mm) und Montagesatz
- Tagesfeldgröße: 50 x 15 mm (B x H)
- Größe: 90 x 60 cm (B x H)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Lieferung inkl. Zubehörset | Breite: | 935 mm | Bruttogewicht: | 7.5 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 6.75 kg | Höhe: | 30 mm | Kalenderart: | Mehrzweckplaner | Länge: | 700 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel-jahresplaner legamaster, multiplaner jahresplaner, multiplaner jahreplaner, Aktivitätenplaner, Kalender, Mehrzweckplaner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 117,02* | € 149,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 131,60* | € 171,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,86* | € 181,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 143,81* | € 182,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|