Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-435200 Herst.-Nr.: 7-435200 EAN/GTIN: 8713797028202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Planset 2
- 1 Etui Boardmarker TZ 140 4er Set, Schwarz, Rot, Blau, Grün
- 1 OHP-Stift edding 152 M Schwarz
- 12 Magnetstreifen 10 x 300 mm, je 3 in Rot, Blau, Grün, Gelb
- 280 sortierte Magnetsymbole Durchmesser 10 mm, je 70 in Rot, Blau, Grün, Gelb
- Zusätzlich 40 Etikettenträger 10 x 60 mm
- 6 Etikettenböden je 45 Etiketten, je 1 Bogen in Gelb, Rosa, Rot, Grün, Blau und Weiß
- Material Behälter: Kartonbehälter
- Größe (B x T x H): 35 x 24 x 5 cm
- Farbe: Blau
- Gewicht: ca. 1,1 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | zusätzlich 40 Etikettenträger 10 x 60 mm. 6 Etikettenböden á 45 Etiketten, je 1 Bogen in Gelb, Rosa, Rot, Grün, Blau und Weiß. | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 1.25 kg | Farbname: | blau | Gewicht: | 0.996 kg | Höhe: | 50 mm | Länge: | 350 mm | Marke: | Legamaster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, legamaster personalplaner, personalplaner, personalplaner bis 40 personen, 435200, Planset, Planungszubehör, Zubehörset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 78,05* | € 103,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 2,90* | ab € 78,54* | € 103,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,87* | ab € 80,39* | € 106,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 85,53* | € 116,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kit | Frei Haus | ab € 96,23* | € 126,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|