Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 160g/qm Karton 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 160g/qm Karton 6-teilig
Register A4 160g/qm Karton 6-teilig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100192
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100192
EAN/GTIN:
     5902812001921
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Kartonregister Standard Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung
  • Material: durchgefärbter Karton 160 g/qm
  • Blattanzahl: 6
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
farbige Taben, folienverstärkten Lochrand
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blanko-register a4, blanko register, blanko-register karton, Blanko, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton, Kunststoff, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerRegister, Pap, Register
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
805
1
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,13*
1 Tag
805
1
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,30*
Lager 467
829
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,34*
20
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,74*
1
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Esselte
100169
ab € 1,16*
Zubehör
Esselte
100168
ab € 0,67*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.