Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycle 180 Grad A4 schmal 50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Recycle 180 Grad A4 schmal 50mm blau
Ordner Recycle 180 Grad A4 schmal 50mm blau
Ordner Recycle 180 Grad A4 schmal 50mm blau
Ordner Recycle 180 Grad A4 schmal 50mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10190035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10190035
EAN/GTIN:
     4002432132294
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180 Grad
  • Klimaneutral
  • Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material
  • Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden
  • Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton
  • Mit selbstklebendem Rückenschild
  • Mit patentierter 180 Grad -Präzisionsmechanik
  • GS-geprüft
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • Für ca. 350 Blatt (80 g/qm)
  • Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett
  • Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC)
  • Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 50 mm
  • FSC-zertifiziert
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
CO² neutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Mit selbstklebendem Rückenschild.
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.4080 kg
Farbe:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 50mm blau, standard ordner, leitz standard-ordner, 1019, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, klimaneutral, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,20*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 4,39*
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 4,50*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 4,58*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,50*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.