Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Plastikregister Wow 1-20 beschriftbar A4 PP 20 Blatt weiß/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT12170000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12170000
EAN/GTIN:
4002432120390
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-20, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
Stabil und haltbar
Mit Unviersallochung
Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www leitz com)
Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
Blattanzahl 20
Format: 245 x 305 mm
Farbe: weiß/schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
20
Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß/schwarz
für Format:
A4+
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoff-register din a4 1-20
,
kunststoff-register 20-teilig
,
kunststoff register
,
1217
,
bedruckbar
,
Kunststoff
,
Ordner
,
Papier
,
Papier-Register
,
PapierRegister
,
PC
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PCKunststoffregister
,
PCOrdnerregister
,
PCZahlenRegister
,
Register
,
WOW
,
Zahlen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 9,70*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 11,55*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 12,61*
Lager 1039
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 22,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 58,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, weiß
Leitz
46290001
ab € 5,15*
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Leitz
60460095
ab € 12,47*
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, weiß
Leitz
60460001
ab € 13,25*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, schwarz
Leitz
60470095
ab € 5,73*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, weiß
Leitz
60470001
ab € 5,73*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, weiß
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, schwarz
Leitz
61080095
ab € 11,94*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, weiß
Leitz
61080001
ab € 11,76*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, schwarz
Leitz
61090095
ab € 9,92*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, weiß
Leitz
61090001
ab € 9,33*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, schwaru
Leitz
60420095
ab € 7,04*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, weiß
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, schwarz
Leitz
60450095
ab € 12,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen