Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 6 Abläufe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 6 Abläufe grau
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 6 Abläufe grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT13060085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13060085
EAN/GTIN:
     4002432328499
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
  • Registerserie A-Z
  • A4+ 1/2 Höhe
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Anzahl: 6 Abläufe mit je 15 Blatt für 6 Ordner
  • Format: 240 x 220 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Registerserie
Blattanzahl:
90 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
220 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,81*
€ 15,90*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 11,15*
€ 16,49*
1
€ 6,95*
ab € 11,26*
€ 17,19*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 17,47*
1
€ 7,95*
ab € 11,56*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 173,80*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 22,00*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 266,45*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,60*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,21*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,69*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,22*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,77*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,73*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,40*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,68*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.