Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 12 Abläufe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 12 Abläufe grau
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 12 Abläufe grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT13120085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13120085
EAN/GTIN:
     4002432328512
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Registerserie A-Z
  • A4+ 1/2 Höhe
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Anzahl: 12 Abläufe mit je 15 Blatt für 12 Ordner
  • Format: 240 x 220 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Serienregister
Blattanzahl:
180 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.84 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
220 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 21,84*
€ 30,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 21,89*
€ 30,09*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,24*
€ 30,59*
1
€ 7,95*
ab € 23,00*
€ 32,66*
1
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 174,07*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 267,92*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,76*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,28*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,31*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,17*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,61*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,71*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,14*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,38*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,58*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.