Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 50 Abläufe grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 50 Abläufe grau
Registerserie A4 1/2 Höhe Tauenpapier A-Z 50 Abläufe grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT13500085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13500085
EAN/GTIN:
     4002432328543
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Registerserie A-Z
  • A4+
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes
  • mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Anzahl: 50 Abläufe mit je 12 Blatt für 50 Ordner
  • Format: 240 x 220 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Serienregister
Blattanzahl:
600 Blatt
Blattformat:
A4 halbe Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
2.74 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
220 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,46*
€ 113,64*
€ 5,50*
ab € 91,32*
€ 121,83*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 94,07*
€ 121,84*
€ 4,95*
ab € 97,80*
€ 129,76*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 130,55*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,84*
€ 144,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,38*
€ 138,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,53*
€ 130,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,36*
€ 114,67
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 96,35*
€ 114,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,07*
€ 111,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 174,04*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,94*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 267,09*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 354,52*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,34*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,22*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,20*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,79*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 131,20*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,43*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.