Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 200g/qm grau VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 200g/qm grau VE=25 Stück
Trennblätter A4 200g/qm grau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16503085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16503085
EAN/GTIN:
     4002432331369
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
  • Trennblatt
  • A4+
  • damit Prospekthüllen nicht überstehen
  • mit Linienaufdruck
  • Lochung hinterklebt
  • Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.384 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 1650, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,50*
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,61*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,85*
Lager 467
19
1
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 5,47*
1
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
97300GR
ab € 0,0571*
Ähnlich
Hamelin
400004668
ab € 9,45*
Ähnlich
Soennecken
1456
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.